8038 produits
nombre de postes de commande: 3
nombre de contacts à poussoir: 1
nombre de voyants lumineux: 1
- Copie
- Copie
adapté au diamètre du tube: autre
matériau: autre
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 11.1...20 mm
matériau: métal
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 45.6...59.4 mm
matériau: métal
type de filetage: PG
pour diamètre de câble jusqu'à: 37...44 mm
taille de filetages métrique/PG: 48
tension nominale (Un): 24...24 V
couleur de calotte: rouge
type de courant: DC
tension nominale (Un): 48...48 V
couleur de calotte: rouge
type de courant: DC
pour poussière Ex-Zone: 21, 22
pour Ex-Zone gaz: 1, 2
type de tension: DC
pour poussière Ex-Zone: 21, 22
pour Ex-Zone gaz: 1, 2
type de tension: DC
volume: 107 dB
pour poussière Ex-Zone: 21, 22
pour Ex-Zone gaz: 1, 2
tension nominale: 24 V
pour Ex-Zone gaz: 0, 1, 2
type de tension: DC
volume: 110 dB
couleur de calotte: vert
type de courant: DC
source lumineuse fournie: Non
nombre de positions de commutation: 2
finition de l'élément d'actionnement: clé
nombre de contacts à poussoir champignons: 1
nombre de postes de commande: 1
couleur de la partie supérieure du boîtier: noir
- Copie
- Copie
diamètre nominal: 20 mm
modèle: fermé
matériau: plastique
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 28...40.5 mm
taille de filetages métrique/PG: 40
- Copie
- Copie
nombre de pôles: 3
type de construction de l'appareil: appareil complet installé dans un boîtier
courant permanent nominal (Iu): 80 A
- Copie
- Copie
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 1
matériau du boîtier/corps: plastique
- Copie
- Copie
adapté à un montage sur rail: Oui
classe de précision: 1.5
type de tension: AC
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 29.5...38.2 mm
matériau: métal
adapté au diamètre de filetage en pouces: 3/8 pouce
adapté à un type de filetage presse-étoupe: métrique
adapté à la taille de filetage métrique/PG: 12
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 4
matériau du boîtier/corps: plastique
longueur: 220 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 22...33.5 mm
taille de filetages métrique/PG: 40