8038 produits
- Copie
- Copie
longueur: 215 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
forme: rond
diamètre de programme: 23 mm
adapté à un contact à poussoir: Oui
type de bouton: plat
type de lentille: rond
couleur du bouton: noir
longueur: 750 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
- Copie
- Copie
montage: mur
nombre de pôles: 4
matériau: autre
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 6.1...11.7 mm
taille de filetages métrique/PG: 20
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 4
matériau du boîtier/corps: plastique
adapté au diamètre du tube: 1 1/2 pouces (40)
matériau: aluminium
type de filetage, filetage intérieur: métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur: 40
type de filetage, filetage extérieur: métrique
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 59...72 mm
taille de filetages métrique/PG: 75
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 12.5...20.9 mm
matériau: métal
diamètre d'alésage: 19 mm
pour diamètre de câble jusqu'à: 18...19 mm
sans halogène: Oui
nickelé: Non
matériau: acier inoxydable
antidéflagration: Non
nombre de postes de commande: 1
couleur de la partie supérieure du boîtier: noir
nombre de contacts à poussoir: 1
courant nominal: 32 A
nombre de pôles: 4
tension selon EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) noir
type de filetage: métrique
matériau: métal
taille de filetages métrique/PG: 20
nombre de postes de commande: 1
couleur de la partie supérieure du boîtier: noir
nombre d'interrupteurs à clé: 1
nombre de postes de commande: 4
nombre de contacts à poussoir: 2
nombre de voyants lumineux: 1
longueur: 200 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
type de filetage, filetage intérieur: métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur: 50
type de filetage, filetage extérieur: métrique
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
largeur: 70 mm
qualité du matériau: autre