8038 produits
matériau: plastique
couleur: noir
indice de protection (IP): IP66
longueur: 260 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
nombre de pôles: 5
courant nominal: 125 A
tension selon EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rouge
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 4
matériau du boîtier/corps: plastique
matériau: laiton
type de filetage, filetage intérieur: NPT
type de filetage, filetage extérieur: métrique
type de starter moteur: démarreur direct
type de tension d'actionnement: AC
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V: 2.2 kW
nickelé: Non
matériau: laiton
antidéflagration: Non
nickelé: Non
matériau: acier inoxydable
antidéflagration: Non
nickelé: Non
matériau: acier inoxydable
antidéflagration: Non
- Copie
- Copie
type de bouton: haut
type de lentille: rond
couleur du bouton: vert
type de starter moteur: démarreur direct
type de tension d'actionnement: AC
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V: 7.5 kW
modèle: autre
largeur: 81 mm
hauteur: 64 mm
nombre de pôles: 4
courant nominal: 40 A
tension selon EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rouge
volume: 115 dB
couleur de calotte: autre
type de courant: AC
volume: 123 dB
couleur de calotte: jaune
type de courant: AC
pour poussière Ex-Zone: 21, 22
couleur de calotte: bleu
pour Ex-Zone gaz: 1, 2
pour poussière Ex-Zone: 21, 22
couleur de calotte: jaune
pour Ex-Zone gaz: 1, 2