8063 produits
matériau: plastique
largeur: 189 mm
hauteur: 186 mm
type de starter moteur: démarreur direct
type de tension d'actionnement: AC
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V: 4 kW
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 6.1...11.7 mm
matériau: métal
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 40.1...49.9 mm
matériau: métal
volume: 115 dB
couleur de calotte: rouge
type de courant: AC
volume: 115 dB
couleur de calotte: bleu
type de courant: AC
volume: 115 dB
couleur de calotte: jaune
type de courant: AC
volume: 115 dB
couleur de calotte: bleu
type de courant: DC
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 35...42 mm
taille de filetages métrique/PG: 16
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 4
matériau du boîtier/corps: plastique
- Copie
- Copie
type d'interrupteur: contacteur/disjoncteur
nombre de pôles: 4
courant permanent nominal (Iu): 160 A
pour poussière Ex-Zone: 21, 22
couleur de calotte: bleu
pour Ex-Zone gaz: 1, 2
type de filetage: PG
pour diamètre de câble jusqu'à: 22...32 mm
taille de filetages métrique/PG: 36
nickelé: Non
matériau: acier inoxydable
antidéflagration: Non