5721 produits
- Copie
- Copie
protection contre les surtensions: Non
matériau: plastique
Avec dispositif on/off: Oui
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 96.9 W
indice de protection (IP): IP65
disjoncteur différentiel: sans
indice de protection (IP): IP65
type de raccordement au secteur: autre
hauteur debout: 2.33 m
matériau: plastique
avec plate-forme: Oui
poids total: 462 g
indice de protection (IP): IPX4
ANSI: autre
indice de protection (IP): IPX4
ANSI: N
réglage des lumens: niveaux
longueur du câble: 15 m
section de conducteur: 13 mm²
garnissage de câble: autre
type de filetage: métrique
modèle: avec crochets au plafond
longueur de cheville: 90 mm
indice de protection (IP): IP44
- Copie
- Copie
longueur: 1500 mm
nombre de canaux: 1
couleur: gris
poids total: 101 g
ANSI: AA
réglage des lumens: non
matériau: aluminium
avec texte d'avertissement/d'information: Oui
avec symbole d'avertissement/d'information: Non
- Copie
- Copie
état physique: seringue
emballage: bombe aérosol
contenu: 250 ml