5721 produits
courant assigné de l'interrupteur général: 63 A
groupe de cuisinières: triphasé
indice de protection (IP): IP44
largeur: 320 mm
hauteur: 510 mm
tension assignée (Ue): 400 V
puissance du système: 20 W
indice de protection (IP): IP44
flux lumineux utile: 1700 lm
modèle: lithium-ion
tension nominale: 3.7 V
capacité: 2600 mAh
longueur: 20 m
matériau: plastique
domaine d'application: autre
longueur: 1200 mm
forme: rond
largeur: 35 mm
plage de mesure de la tension: 5...1000 V
affichage de la tension: LED
test de continuité: Oui