5721 produits
modèle: résine de coulée
section nominale du conducteur: 16...35 mm²
tension nominale U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
source lumineuse: LED non interchangeable
puissance du système: 200 W
indice de protection (IP): IP44
- Copie
- Copie
dimension 2 métrique: 12
matériau: acier
dimension 1 métrique: 12
température de couleur: 5000...5000 K
puissance du système: 82 W
indice de protection (IP): IP55
type de combustible: essence
largeur: 320 mm
hauteur: 510 mm
tension assignée (Ue): 400 V