5721 produits
courant assigné de l'interrupteur général: 40 A
groupe de cuisinières: triphasé
indice de protection (IP): IP44
indice de protection (IP): IP44
matériau: résine époxydique chargée
homologation du secteur minier: Non
contenu: 170 g
interrupteur d'arrêt d'urgence: Oui
indice de protection (IP): IP44
tension assignée (Ue): 230/400 V
longueur du câble: 25 m
section de conducteur: 2.5 mm²
garnissage de câble: H07RN-F
poids total: 615 g
indice de protection (IP): IP67
ANSI: AA
modèle: lampe torche
indice de protection (IP): IPX4
ANSI: autre
indice de protection (IP): IPX4
ANSI: AAA
réglage des lumens: niveaux
largeur: 914 mm
hauteur: 821 mm
tension assignée (Ue): 230/400 V
modèle: lampe torche
indice de protection (IP): IPX4
réglage des lumens: niveaux
longueur: 30 m
matériau: autre
domaine d'application: tube d'installation