5721 produits
contenu: 5 l
largeur: 914 mm
hauteur: 821 mm
tension assignée (Ue): 230/400 V
largeur: 636 mm
hauteur: 821 mm
tension assignée (Ue): 230/400 V
disjoncteur différentiel: FI avec IFN 0,03 A (standard)
indice de protection (IP): IP65
type de raccordement au secteur: autre
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
indice de protection (IP): IP44
modèle: lampe torche
indice de protection (IP): IP67
ANSI: D
- Copie
- Copie
fonction: protection/graissage
inflammable: Oui
domaine d'application: autre
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
puissance du système: 60 W
indice de protection (IP): IP44
- Copie
- Copie
longueur: 135 mm
forme: rond
largeur: 135 mm