5721 produits
longueur: 390 mm
forme: rond
largeur: 39 mm
largeur: 914 mm
hauteur: 821 mm
tension assignée (Ue): 230/400 V
- Copie
- Copie
matériau: caoutchouc
avec texte d'avertissement/d'information: Oui
sans halogène: Oui
imperméable: Oui
poids total: 140 g
ANSI: AA
réglage des lumens: non
plage de mesure de la tension max. CC: 600 V
plage de mesure de la tension max. CA: 600 V
indication: numérique
largeur: 636 mm
hauteur: 821 mm
tension assignée (Ue): 230/400 V
disjoncteur différentiel: FI avec IFN 0,03 A (standard)
indice de protection (IP): IP44
type de raccordement au secteur: autre
matériau: aluminium
avec texte d'avertissement/d'information: Oui
avec symbole d'avertissement/d'information: Oui
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
indice de protection (IP): IP44
tension assignée (Ue): 230/400 V
largeur: 914 mm
hauteur: 821 mm
tension assignée (Ue): 230/400 V
nombre de marteaux: 1
nombre de burins et de poinçons: 2
nombre total d'outils: 4