5721 produits
- Copie
- Copie
fonction: protection contre la corrosion
domaine d'application: surfaces métalliques
contenu: 500 ml
puissance du système: 20 W
indice de protection (IP): IP44
flux lumineux utile: 2200 lm
disjoncteur différentiel: sans
indice de protection (IP): IP65
type de raccordement au secteur: autre
- Copie
- Copie
nombre de canaux: 2
couleur: gris
poids total: 190 g
indice de protection (IP): IPX4
ANSI: autre
puissance de raccordement: 240 kVA
calibre/courant nominal assigné (In): 400 A
indice de protection (IP): IP44
largeur: 636 mm
hauteur: 821 mm
tension assignée (Ue): 230/400 V
disjoncteur différentiel: sans
indice de protection (IP): IP65
type de raccordement au secteur: CEE 16 A
indice de protection (IP): IPX4
ANSI: AA
réglage des lumens: niveaux
nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles: 2
indice de protection (IP): IP44
matériau: plastique
avec texte d'avertissement/d'information: Non
avec symbole d'avertissement/d'information: Oui
modèle: autre
indice de protection (IP): IPX4
ANSI: autre
courant assigné de l'interrupteur général: 25 A
groupe de cuisinières: monophasé
indice de protection (IP): IP44
indice de protection (IP): IP67
indice de protection (IP): IP44
nombre de marches: 4
poids total: 278 g
indice de protection (IP): IPX4
ANSI: AA
poids total: 88 g
indice de protection (IP): IPX4
ANSI: AAA