5721 produits
longueur: 80 m
matériau: autre
domaine d'application: tube d'installation
longueur: 25 m
matériau: plastique
domaine d'application: autre
disjoncteur différentiel: FI avec IFN 0,03 A (standard)
indice de protection (IP): IP44
type de raccordement au secteur: CEE 32 A
matériau: plastique
largeur: 440 mm
qualité du matériau: PVC
diamètre nominal: 22 mm
matériau: autre
type de fixation: trou de vis
longueur du câble: 40 m
section de conducteur: 2.5 mm²
garnissage de câble: H07RN-F
calibre/courant nominal assigné (In): 125 A
indice de protection (IP): IP44
tension assignée (Ue): 230/400 V
- Copie
- Copie
épaisseur: 4 mm
largeur de dos: 17.8 mm
longueur de traverse: 32 mm
poids total: 110 g
indice de protection (IP): IPX4
ANSI: AA