5721 produits
forme: housse
puissance de la lampe source lumineuse principale: 45 W
source lumineuse principale: LED non interchangeable
indice de protection (IP): IP65
type de combustible: diesel
type de combustible: essence
longueur du câble: 25 m
section de conducteur: 2.5 mm²
garnissage de câble: H07RN-F
longueur de câble de raccordement: 5 m
puissance du système: 50 W
indice de protection (IP): IP44
flux lumineux utile: 5500 lm
longueur du câble: 11.5 m
section de conducteur: 1.5 mm²
garnissage de câble: H05VV-F
- Copie
- Copie
dimension 2 métrique: 12
matériau: acier
dimension 1 métrique: 12
longueur: 30 m
matériau: plastique
domaine d'application: tube d'installation
- Copie
- Copie
matériau: acier inoxydable
forme de lame: autre
adapté à: couteau pour câble
- Copie
- Copie
modèle: filetage intérieur et extérieur
matériau: acier
traitement de la surface: non traité