5721 produits
longueur du câble: 25 m
section de conducteur: 2.5 mm²
garnissage de câble: H07RN-F
disjoncteur différentiel: autre
nombre de disjoncteurs: 4
indice de protection (IP): IP65
type de filetage: métrique
modèle: avec tige filetée
longueur de cheville: 100 mm
matériau: aluminium
avec texte d'avertissement/d'information: Oui
avec symbole d'avertissement/d'information: Oui
réglabilité: orientable
montage mural: Oui
puissance du système: 50 W
disjoncteur différentiel: sans
protection: commutateur LS
indice de protection (IP): IP44
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A