5720 produits
type de combustible: diesel
modèle: appareil de contrôle du temps
type de combustible: diesel
poids total: 157 g
indice de protection (IP): IP67
ANSI: AA
modèle: lampe de chapeau
calibre/courant nominal assigné (In): 80 A
largeur: 914 mm
tension assignée (Ue): 230/400 V
modèle: résine de coulée
section nominale du conducteur: 120...240 mm²
tension nominale U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
longueur: 80 m
matériau: autre
domaine d'application: tube d'installation
longueur: 20 m
matériau: plastique
domaine d'application: tube d'installation
matériau: plastique
qualité du matériau: PVC
couleur: multicolore
modèle: autre
matériau: fibre de verre/aluminium
nombre d'échelons: 12
modèle: lampe torche
indice de protection (IP): IPX4
ANSI: AA
modèle: lampe torche
indice de protection (IP): IPX4
réglage des lumens: niveaux