5720 produits
courant assigné de l'interrupteur général: 40 A
groupe de cuisinières: triphasé
indice de protection (IP): IP44
diamètre nominal: 16 mm
matériau: autre
type de fixation: trou de vis
- Copie
- Copie
modèle: filetage intérieur et extérieur
matériau: acier
dimension 1 métrique: 12
longueur: 390 mm
forme: rond
largeur: 33 mm
indice de protection (IP): IP44
nombre de canaux: 4
couleur: jaune
longueur: 80 m
matériau: autre
domaine d'application: tube d'installation
matériau: autre
avec texte d'avertissement/d'information: Oui
avec symbole d'avertissement/d'information: Non
longueur du câble: 40 m
section de conducteur: 2.5 mm²
garnissage de câble: H07RN-F
matériau: aluminium
avec texte d'avertissement/d'information: Oui
avec symbole d'avertissement/d'information: Non