2959 produits
longueur: 1415 mm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 37 W
longueur: 800 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 70000 h
puissance du système: 13 W
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 51 W
flux lumineux utile: 5956 lm
longueur: 1645 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 70000 h
puissance du système: 28 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 4702 lm
longueur: 715 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
puissance du système: 15 W
longueur: 1925 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 70000 h
puissance du système: 34 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 42 W
flux lumineux utile: 5608 lm
longueur: 1360 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 70000 h
puissance du système: 23 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 21 W
flux lumineux utile: 2850 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 41 W
flux lumineux utile: 5400 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 22 W
flux lumineux utile: 2950 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP54
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 42 W
flux lumineux utile: 4786 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 37 W
flux lumineux utile: 4842 lm
puissance du système: 32 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 3200 lm
indice de protection contre les chocs (IK): Sup. à IK10
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP68
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 1500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 41 W
flux lumineux utile: 5828 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 3485 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 29 W
flux lumineux utile: 3900 lm