2959 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 37 W
flux lumineux utile: 4702 lm
longueur: 1645 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 70000 h
puissance du système: 28 W
indice de protection contre les chocs (IK): Sup. à IK10
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP69K
puissance du système: 25 W
indice de protection (IP): IP68
flux lumineux utile: 1500 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP54
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 4 W
flux lumineux utile: 350 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 41 W
flux lumineux utile: 5380 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 21 W
flux lumineux utile: 2950 lm
longueur: 1360 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 70000 h
puissance du système: 23 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2439 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 2340 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 2459 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 1850 lm
longueur: 800 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 70000 h
puissance du système: 17 W
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 1500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 41 W
flux lumineux utile: 4989 lm