6031 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 60 W
flux lumineux utile: 6645 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 32.5 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 3210 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 44 W
flux lumineux utile: 5990 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 13.8 W
flux lumineux utile: 2002 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 60 W
flux lumineux utile: 5840 lm
température de couleur: 2200...2200 K
puissance du système: 60 W
flux lumineux utile: 6300 lm
longueur: 205 mm
température de couleur: 2200...4000 K
indice de protection (IP): IP54
température de couleur: 4000...4000 K
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16: 100
couleur du boîtier/corps: anthracite
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 4288 lm
- Copie
- Copie
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1: -16.111...-16.111 °C
classe de protection: II
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 106 W
flux lumineux utile: 10480 lm
température de couleur: 40...40 K
puissance du système: 229 W
flux lumineux utile: 23040 lm
source lumineuse fournie: Non
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 35 W
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 1978 mm
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2185 mm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 27 W
flux lumineux utile: 3000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK02
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP43
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2313 mm
source lumineuse fournie: Non
température de couleur: 2700...2700 K
hauteur/profondeur: 4026 mm
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2773 mm
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2196 mm
source lumineuse fournie: Non
matériau: autre
hauteur/profondeur: 2185 mm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 38 W
flux lumineux utile: 4100 lm