6031 produits
température de couleur: 2200...2200 K
puissance du système: 55 W
flux lumineux utile: 5646 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 146 W
flux lumineux utile: 16100 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 2000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 70 W
flux lumineux utile: 8914 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 44 W
flux lumineux utile: 7336 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 60 W
flux lumineux utile: 5520 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9.1 W
flux lumineux utile: 907 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 4709 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 101 W
flux lumineux utile: 15629 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 55 W
flux lumineux utile: 6081 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 27 W
flux lumineux utile: 3676 lm
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2185 mm
source lumineuse fournie: Non
matériau: verre
hauteur/profondeur: 3622 mm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 77 W
flux lumineux utile: 11547 lm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
poids: 1400 kg
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 4870 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 2510 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 113 W
flux lumineux utile: 11520 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK02
hauteur/profondeur: 87 mm
indice de protection (IP): IP44
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
puissance du système: 111 W
flux lumineux utile: 13900 lm
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur: 2200 mm
couleur du boîtier/corps: blanc
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 4200 lm
température de couleur: 2200...2200 K
puissance du système: 85 W
flux lumineux utile: 9100 lm