6031 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 49.5 W
flux lumineux utile: 7423 lm
longueur totale: 4.5 m
modèle: cylindrique
traitement de la surface: laqué / peint
température de couleur: 2200...4000 K
puissance du système: 57 W
indice de protection (IP): IP55
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 142 W
flux lumineux utile: 19100 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 136 W
flux lumineux utile: 18192 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 136 W
flux lumineux utile: 18757 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 53 W
flux lumineux utile: 6968 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 23.5 W
flux lumineux utile: 1710 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 43 W
flux lumineux utile: 5254 lm
température de couleur: 2200...2200 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 4800 lm
classe de protection: II
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 51 W
flux lumineux utile: 5907 lm
matériau du boîtier/corps: acier
douille: E27
classe de protection: II
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 70 W
flux lumineux utile: 9132 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 67 W
flux lumineux utile: 9595 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 13 W
flux lumineux utile: 1700 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 3740 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 3550 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 149 W
flux lumineux utile: 22402 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 2370 lm
source lumineuse fournie: Non
matériau: autre
hauteur/profondeur: 2824 mm
source lumineuse fournie: Oui
température de couleur: 2700...2700 K
hauteur/profondeur: 2773 mm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 36.5 W
flux lumineux utile: 3700 lm