6006 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 201 W
flux lumineux utile: 27101 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 4855 lm
température de couleur: 3000...3000 K
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16: 100
couleur du boîtier/corps: anthracite
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 159 W
flux lumineux utile: 17600 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 17.5 W
flux lumineux utile: 1950 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 52 W
flux lumineux utile: 7160 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
puissance du système: 111 W
flux lumineux utile: 12800 lm
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 4588 mm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 53 W
flux lumineux utile: 6800 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
traitement de la surface: non traité
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 151 W
flux lumineux utile: 16520 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 67 W
flux lumineux utile: 9100 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 72 W
flux lumineux utile: 9100 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 89 W
flux lumineux utile: 12000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 71 W
flux lumineux utile: 8490 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 57 W
flux lumineux utile: 6800 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 106 W
flux lumineux utile: 10480 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 37 W
flux lumineux utile: 4300 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 37 W
flux lumineux utile: 4600 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 107 W
flux lumineux utile: 13456 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 70 W
flux lumineux utile: 9069 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
puissance du système: 77 W
flux lumineux utile: 9500 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 70 W
flux lumineux utile: 9348 lm