6031 produits
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 59 W
flux lumineux utile: 8200 lm
- Copie
- Copie
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
puissance du système: 75 W
indice de protection (IP): IP45
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 53 W
flux lumineux utile: 4875 lm
source lumineuse fournie: Non
température de couleur: 3000...3000 K
hauteur/profondeur: 4026 mm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 44.5 W
flux lumineux utile: 2465 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 136 W
flux lumineux utile: 18192 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 38 W
flux lumineux utile: 5046 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 29 W
flux lumineux utile: 3945 lm
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 1967 mm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 118 W
flux lumineux utile: 16500 lm
source lumineuse fournie: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
hauteur/profondeur: 4321 mm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 58 W
flux lumineux utile: 6679 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 78 W
flux lumineux utile: 11038 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 37 W
flux lumineux utile: 5412 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 77 W
flux lumineux utile: 10000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 26.2 W
flux lumineux utile: 3688 lm
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2773 mm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 164 W
flux lumineux utile: 24080 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 51 W
flux lumineux utile: 5907 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 38 W
flux lumineux utile: 3330 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 3261 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 47 W
flux lumineux utile: 4680 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK02
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP43