6031 produits
tension nominale (Un): 0...0 V
courant nominal: 0...0 mA
température de couleur: 0...0 K
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 53 W
flux lumineux utile: 5595 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 2570 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 3160 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 60 W
flux lumineux utile: 7300 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 0 h
température de couleur: 2200...4000 K
indice de protection (IP): IP55
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 57 W
flux lumineux utile: 6800 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
couleur du boîtier/corps: anthracite
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 107 W
flux lumineux utile: 13728 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 39 W
flux lumineux utile: 4724 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 36.3 W
flux lumineux utile: 4942 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 39 W
flux lumineux utile: 4032 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 0 h
température de couleur: 2200...4000 K
indice de protection (IP): IP55
indice de protection (IP): IP55
matériau du boîtier/corps: acier
douille: E27
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 1967 mm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 77 W
flux lumineux utile: 10442 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3600 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 39 W
flux lumineux utile: 4740 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK02
hauteur/profondeur: 2550 mm
indice de protection (IP): IP43
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 5220 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP55
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2250 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 78 W
flux lumineux utile: 11263 lm