6031 produits
indice de protection contre les chocs (IK): IK05
hauteur/profondeur: 117 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 55 W
flux lumineux utile: 7694 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 0 h
température de couleur: 2200...4000 K
indice de protection (IP): IP54
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 41 W
flux lumineux utile: 4338 lm
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 1967 mm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 52 W
flux lumineux utile: 7063 lm
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2251 mm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: montage en drapeau
couleur: gris
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 38 W
flux lumineux utile: 4662 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 4581 lm
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2650 mm
indice de protection (IP): IP55
matériau du boîtier/corps: acier
douille: E27
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 72 W
flux lumineux utile: 9239 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 86.5 W
flux lumineux utile: 11539 lm
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2358 mm
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 2520 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de montage
couleur: autre
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 78.5 W
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
puissance du système: 51 W
flux lumineux utile: 5386 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 40.5 W
flux lumineux utile: 6160 lm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
poids: 800 kg
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 5326 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 53 W
flux lumineux utile: 5595 lm
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 1967 mm