6031 produits
indice de protection contre les chocs (IK): IK02
hauteur/profondeur: 1910 mm
indice de protection (IP): IP43
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 13.8 W
flux lumineux utile: 1821 lm
pièce détachée: Oui
couleur: bleu
accessoire: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 53 W
flux lumineux utile: 5400 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 32.5 W
flux lumineux utile: 2280 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 2586 lm
tension nominale (Un): 0...0 V
courant nominal: 0...0 mA
température de couleur: 0...0 K
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 27 W
flux lumineux utile: 1388 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 32.5 W
flux lumineux utile: 3160 lm
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2440 mm
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2418 mm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 77 W
flux lumineux utile: 11581 lm
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2196 mm
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur: 2185 mm
couleur du boîtier/corps: anthracite
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 174 W
flux lumineux utile: 24000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK04
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP44
indice de protection contre les chocs (IK): IK02
hauteur/profondeur: 87 mm
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 49.5 W
flux lumineux utile: 5250 lm
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 1978 mm
indice de protection contre les chocs (IK): IK02
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP43
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 38.2 W
flux lumineux utile: 5063 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 110 W
flux lumineux utile: 16500 lm
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 60 W
flux lumineux utile: 5400 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 41 W
flux lumineux utile: 3800 lm