6031 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 56 W
flux lumineux utile: 5180 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 56 W
flux lumineux utile: 3710 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 3935 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 78.5 W
flux lumineux utile: 9895 lm
matériau: plastique
sans halogène: Oui
finition de la surface: brillant
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 38 W
flux lumineux utile: 3250 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 27.9 W
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 1996 mm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
puissance du système: 153 W
flux lumineux utile: 21900 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 4581 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 3652 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK02
hauteur/profondeur: 2490 mm
indice de protection (IP): IP43
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 102 W
flux lumineux utile: 13800 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 40.6 W
flux lumineux utile: 4736 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2692 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 0 h
température de couleur: 2200...4000 K
indice de protection (IP): IP55
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 159 W
flux lumineux utile: 17090 lm
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2251 mm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 33.5 W
flux lumineux utile: 4698 lm
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur: 2185 mm
couleur du boîtier/corps: vert
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 36.5 W
source lumineuse fournie: Non
température de couleur: 2700...2700 K
hauteur/profondeur: 2196 mm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 26.5 W
flux lumineux utile: 3595 lm
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16: 48
classe de protection: II