6031 produits
indice de protection contre les chocs (IK): IK04
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP44
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2044 mm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: montage en drapeau
couleur: gris
matériau du boîtier/corps: acier
douille: E27
classe de protection: II
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 101 W
flux lumineux utile: 15151 lm
longueur: 372 mm
diamètre: 400 mm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 4850 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 41 W
flux lumineux utile: 3700 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 49 W
flux lumineux utile: 5680 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK02
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP43
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: montage en drapeau
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 3163 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 39.5 W
flux lumineux utile: 4260 lm
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 1903 mm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 3160 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: montage en drapeau
couleur: anthracite
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 4707 lm
indice de protection (IP): IP55
matériau du boîtier/corps: acier
douille: E27
indice de protection contre les chocs (IK): IK02
hauteur/profondeur: 1550 mm
indice de protection (IP): IP43
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 90 W
flux lumineux utile: 11700 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 39 W
flux lumineux utile: 5464 lm
- Copie
- Copie
matériau: verre
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 26.2 W
flux lumineux utile: 3504 lm