6031 produits
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 0 h
température de couleur: 2200...4000 K
indice de protection (IP): IP55
indice de protection contre les chocs (IK): IK02
couleur du boîtier/corps: vert
indice de protection (IP): IP43
indice de protection (IP): IP54
matériau du boîtier/corps: aluminium
douille: E27
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
traitement de la surface: revêtement par poudre
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 25.7 W
flux lumineux utile: 3596 lm
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 1903 mm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 60 W
flux lumineux utile: 8100 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 71 W
flux lumineux utile: 9068 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK03
hauteur/profondeur: 600 mm
indice de protection (IP): IP44
indice de protection (IP): IP54
matériau du boîtier/corps: aluminium
douille: E27
longueur: 440 mm
température de couleur: 2200...4000 K
indice de protection (IP): IP54
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 3560 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 136 W
flux lumineux utile: 18006 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 32.5 W
flux lumineux utile: 3116 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 56 W
flux lumineux utile: 5106 lm
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2358 mm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 52 W
flux lumineux utile: 7063 lm
- Copie
- Copie
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
puissance du système: 75 W
indice de protection (IP): IP45
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 2633 lm
température de couleur: 2200...4000 K
puissance du système: 77 W
indice de protection (IP): IP54
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 4080 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 38 W
flux lumineux utile: 3840 lm