6031 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 111 W
flux lumineux utile: 12100 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 77 W
flux lumineux utile: 8923 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 26.6 W
flux lumineux utile: 3920 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 72 W
flux lumineux utile: 11337 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 99 W
flux lumineux utile: 10300 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 47 W
flux lumineux utile: 5100 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 0 h
température de couleur: 2200...4000 K
indice de protection (IP): IP54
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 5122 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 16.2 W
flux lumineux utile: 2175 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 53 W
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 17.5 W
flux lumineux utile: 1950 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 140 W
flux lumineux utile: 17741 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 46 W
flux lumineux utile: 6311 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 47 W
flux lumineux utile: 4500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 2520 lm
tension nominale (Un): 0...0 V
courant nominal: 0...0 mA
température de couleur: 0...0 K
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 1978 mm
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2485 mm
source lumineuse fournie: Non
température de couleur: 3000...3000 K
hauteur/profondeur: 4026 mm
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur: 3004 mm
couleur du boîtier/corps: cuivre
source lumineuse fournie: Oui
température de couleur: 2700...2700 K
hauteur/profondeur: 2775 mm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 5212 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 101 W
flux lumineux utile: 15458 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK02
couleur du boîtier/corps: vert
indice de protection (IP): IP43