7101 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 38.8 W
flux lumineux utile: 7380 lm
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur de raccordement de lampe
couleur: gris
nombre de conducteurs: 5
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: anthracite
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 32.5 W
flux lumineux utile: 5340 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 31.4 W
flux lumineux utile: 5720 lm
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 41.9 W
flux lumineux utile: 7570 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 89 W
flux lumineux utile: 11810 lm
élément de distribution de lumière: réflecteur
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
répartition lumineuse: symétrique
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 71.9 W
flux lumineux utile: 9630 lm
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: capot final
couleur: argent
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: argent
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 50.8 W
flux lumineux utile: 8140 lm
puissance du système: 125 W
efficacité lumineuse: 151 lm/W
flux lumineux utile: 18900 lm
puissance du système: 34 W
efficacité lumineuse: 185 lm/W
flux lumineux utile: 6300 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 16 W
flux lumineux utile: 2014 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 39 W
flux lumineux utile: 5520 lm
puissance du système: 50 W
efficacité lumineuse: 154 lm/W
flux lumineux utile: 7700 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 57 W
flux lumineux utile: 7290 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 31.3 W
flux lumineux utile: 5470 lm
longueur: 532 mm
puissance du système: 18.6 W
indice de protection (IP): IP40
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
puissance du système: 48 W
efficacité lumineuse: 166 lm/W
flux lumineux utile: 8000 lm
puissance du système: 50 W
efficacité lumineuse: 175 lm/W
flux lumineux utile: 8600 lm