7101 produits
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
puissance du système: 73 W
efficacité lumineuse: 170 lm/W
flux lumineux utile: 12400 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 31.9 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 46.2 W
flux lumineux utile: 7440 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 19.2 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 31.4 W
flux lumineux utile: 5450 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 47.6 W
flux lumineux utile: 8030 lm
puissance du système: 57 W
efficacité lumineuse: 154 lm/W
flux lumineux utile: 8800 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 43 W
flux lumineux utile: 5721 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 1770 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: argent
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 53 W
flux lumineux utile: 7501 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 3100 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 21.5 W
flux lumineux utile: 3190 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: argent
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 1910 lm
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
couleur: blanc
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 16.8 W
flux lumineux utile: 2650 lm
puissance du système: 132 W
efficacité lumineuse: 182 lm/W
flux lumineux utile: 24000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2180 lm
longueur: 4601 mm
couleur: argent
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 5469 lm
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur de raccordement de lampe
couleur: noir
nombre de conducteurs: 5