7101 produits
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
accessoire: Oui
tension nominale (Un): 220...240 V
longueur: 1435 mm
nombre de groupes/phases: 7
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 39 W
flux lumineux utile: 5520 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 4310 lm
puissance du système: 33 W
indice de protection (IP): IP40
flux lumineux utile: 5487 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 50.3 W
flux lumineux utile: 7630 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2160 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 6742 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: noir
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 5618 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 41 W
flux lumineux utile: 5618 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP40
flux lumineux utile: 9876 lm
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: boîtier d'installation
couleur: blanc
modèle: multicapteur
mode de commande: autre
indice de protection (IP): autre
température de couleur: 2700...6500 K
puissance du système: 28.3 W
flux lumineux utile: 1215 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 7980 lm
puissance du système: 24 W
efficacité lumineuse: 166 lm/W
flux lumineux utile: 4000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 1820 lm
longueur: 1800 mm
puissance de la lampe du luminaire linéaire: 75 W
couleur: blanc
puissance du système: 48 W
efficacité lumineuse: 166 lm/W
flux lumineux utile: 8000 lm
température de couleur: 3500...3500 K
puissance du système: 32.8 W
flux lumineux utile: 3600 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 34.6 W
flux lumineux utile: 5580 lm