7101 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 42 W
flux lumineux utile: 6550 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 2940 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 2920 lm
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
puissance du système: 32.5 W
efficacité lumineuse: 169 lm/W
flux lumineux utile: 5500 lm
longueur: 4552 mm
couleur: noir
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: câblage traversant
section nominale: 1 mm²
nombre de conducteurs: 5
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 31 W
flux lumineux utile: 3820 lm
- Copie
- Copie
longueur: 2001 mm
puissance de la lampe du luminaire linéaire: 0 W
couleur: argent
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 34.4 W
flux lumineux utile: 3970 lm
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 47.9 W
flux lumineux utile: 7810 lm
puissance du système: 65 W
efficacité lumineuse: 185 lm/W
flux lumineux utile: 12000 lm
température de couleur: 3500...3500 K
puissance du système: 65.4 W
flux lumineux utile: 7400 lm
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 21.5 W
flux lumineux utile: 3600 lm
puissance du système: 91 W
efficacité lumineuse: 162 lm/W
flux lumineux utile: 14700 lm
puissance du système: 34 W
efficacité lumineuse: 185 lm/W
flux lumineux utile: 6300 lm
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: autre
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 15.1 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 43.1 W
flux lumineux utile: 3310 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 33.8 W
indice de protection (IP): IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 38.1 W
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 18.9 W
indice de protection (IP): IP20