7101 produits
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
longueur: 2010 mm
puissance de la lampe du luminaire linéaire: 0 W
couleur: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: autre
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 89 W
flux lumineux utile: 12430 lm
longueur: 4590 mm
puissance de la lampe du luminaire linéaire: 58 W
couleur: blanc
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
couleur: noir
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 24.2 W
flux lumineux utile: 3990 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 51 W
flux lumineux utile: 7180 lm
puissance du système: 39 W
efficacité lumineuse: 169 lm/W
flux lumineux utile: 6600 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
puissance du système: 76 W
efficacité lumineuse: 166 lm/W
flux lumineux utile: 12600 lm
puissance du système: 51 W
efficacité lumineuse: 165 lm/W
flux lumineux utile: 8400 lm
puissance du système: 125 W
efficacité lumineuse: 144 lm/W
flux lumineux utile: 18000 lm
puissance du système: 23 W
efficacité lumineuse: 183 lm/W
flux lumineux utile: 4200 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 4494 lm
puissance du système: 66 W
efficacité lumineuse: 152 lm/W
flux lumineux utile: 10000 lm
longueur: 2000 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
puissance du système: 41.1 W
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
couleur: blanc
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 13.6 W
flux lumineux utile: 733 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20.9 W