7101 produits
longueur: 2956 mm
couleur: blanc
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 1770 lm
puissance du système: 62 W
efficacité lumineuse: 169 lm/W
flux lumineux utile: 10500 lm
puissance du système: 91 W
efficacité lumineuse: 162 lm/W
flux lumineux utile: 14700 lm
puissance du système: 34 W
efficacité lumineuse: 185 lm/W
flux lumineux utile: 6300 lm
puissance du système: 56 W
efficacité lumineuse: 150 lm/W
flux lumineux utile: 8400 lm
puissance du système: 37 W
efficacité lumineuse: 170 lm/W
flux lumineux utile: 6300 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 49.1 W
flux lumineux utile: 4110 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 61.5 W
flux lumineux utile: 10460 lm
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 22.4 W
flux lumineux utile: 1660 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2190 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 51 W
flux lumineux utile: 6280 lm
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur de raccordement de lampe
couleur: blanc
nombre de conducteurs: 5
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 85 W
flux lumineux utile: 11620 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 1820 lm
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: capot final
couleur: argent
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 41 W
flux lumineux utile: 4650 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 14.3 W
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
longueur: 993 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 19.7 W
longueur: 3000 mm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 42 W
flux lumineux utile: 6550 lm