7101 produits
longueur: 1747 mm
puissance du système: 30.6 W
indice de protection (IP): IP40
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 69 W
flux lumineux utile: 9670 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 89 W
flux lumineux utile: 11810 lm
puissance du système: 63 W
efficacité lumineuse: 167 lm/W
flux lumineux utile: 10500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 22.3 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 1000 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 20 W
longueur: 1000 mm
largeur: 72 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 71.9 W
flux lumineux utile: 11470 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 41.8 W
flux lumineux utile: 7260 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 46.2 W
flux lumineux utile: 7400 lm
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: acier inoxydable (inox)
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 42.3 W
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
longueur: 3556 mm
largeur: 62 mm
hauteur/profondeur: 38 mm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 4340 lm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP40
flux lumineux utile: 6168 lm
puissance du système: 76 W
efficacité lumineuse: 166 lm/W
flux lumineux utile: 12600 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 5288 lm
tension nominale (Un): 220...240 V
longueur: 1435 mm
nombre de groupes/phases: 5
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 53 W
flux lumineux utile: 8169 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 22.3 W
flux lumineux utile: 3650 lm
puissance du système: 51 W
efficacité lumineuse: 165 lm/W
flux lumineux utile: 8400 lm