7101 produits
type d'accessoire/pièce détachée: alimentation centrale
couleur: noir
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 68.1 W
flux lumineux utile: 12130 lm
puissance du système: 138 W
efficacité lumineuse: 130 lm/W
flux lumineux utile: 18000 lm
puissance du système: 23 W
efficacité lumineuse: 183 lm/W
flux lumineux utile: 4200 lm
nombre de pôles: 5
répartition lumineuse: symétrique
indice de protection (IP): IP20
puissance du système: 50 W
efficacité lumineuse: 175 lm/W
flux lumineux utile: 8600 lm
longueur: 813 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 16.4 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 50.6 W
flux lumineux utile: 8140 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 30.2 W
flux lumineux utile: 5310 lm
puissance du système: 144 W
efficacité lumineuse: 146 lm/W
flux lumineux utile: 21000 lm
puissance du système: 125 W
efficacité lumineuse: 151 lm/W
flux lumineux utile: 18900 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 37 W
indice de protection (IP): IP54
puissance du système: 35 W
efficacité lumineuse: 175 lm/W
flux lumineux utile: 6000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 16.3 W
flux lumineux utile: 2197 lm
pièce détachée: Oui
couleur: blanc
accessoire: Non
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 53 W
flux lumineux utile: 5960 lm
- Copie
- Copie
facteur de puissance (cos phi): 1250
type d'accessoire/pièce détachée: autre
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 27.3 W
flux lumineux utile: 1481 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 65.4 W
flux lumineux utile: 8200 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 17.3 W
longueur: 2010 mm
matériau: acier
couleur: noir
matériau: matériau composite
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
couleur: blanc