7101 produits
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 63.9 W
longueur: 1000 mm
avec détecteur de mouvement: Non
type de connexion: borne automatique
- Copie
- Copie
diamètre: 2 mm
hauteur: 2000 mm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 13.6 W
flux lumineux utile: 637 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 27.3 W
flux lumineux utile: 1219 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 81.4 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 43.3 W
indice de protection (IP): IP20
puissance du système: 37 W
efficacité lumineuse: 162 lm/W
flux lumineux utile: 6000 lm
puissance du système: 50 W
efficacité lumineuse: 167 lm/W
flux lumineux utile: 8300 lm
puissance du système: 37 W
efficacité lumineuse: 162 lm/W
flux lumineux utile: 6000 lm
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
puissance du système: 132 W
efficacité lumineuse: 170 lm/W
flux lumineux utile: 22500 lm
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
couleur: blanc
nombre de conducteurs: 7
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
couleur: blanc
nombre de conducteurs: 7
puissance du système: 37 W
efficacité lumineuse: 162 lm/W
flux lumineux utile: 6000 lm
puissance du système: 51 W
efficacité lumineuse: 165 lm/W
flux lumineux utile: 8400 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 4310 lm
longueur: 1003 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
puissance du système: 34.8 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 21 W
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: argent
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: conduit de câbles
couleur: argent