7101 produits
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 30.6 W
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 41.8 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 31.3 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 55.9 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 23.2 W
indice de protection (IP): IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 41.6 W
longueur: 3650 mm
matériau: plastique
largeur: 65 mm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: conduit de câbles
couleur: argent
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 29 W
avec détecteur de mouvement: Non
type de connexion: borne automatique
appareillage fourni: Non
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 27.4 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 64 W
indice de protection (IP): IP20
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9.8 W
puissance du système: 91 W
efficacité lumineuse: 162 lm/W
flux lumineux utile: 14700 lm
puissance du système: 144 W
efficacité lumineuse: 146 lm/W
flux lumineux utile: 21000 lm
puissance du système: 23 W
efficacité lumineuse: 174 lm/W
flux lumineux utile: 4000 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 121 W
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 65.4 W
flux lumineux utile: 7400 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 39.2 W