7101 produits
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 22.8 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 34.9 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 64.8 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 30.6 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 64 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 32.5 W
indice de protection (IP): IP20
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: conduit de câbles
couleur: argent
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 10.4 W
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: montage en drapeau
couleur: blanc
puissance du système: 110 W
efficacité lumineuse: 153 lm/W
flux lumineux utile: 16800 lm
puissance du système: 91 W
efficacité lumineuse: 154 lm/W
flux lumineux utile: 14000 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 59 W
flux lumineux utile: 7870 lm
puissance du système: 23 W
efficacité lumineuse: 183 lm/W
flux lumineux utile: 4200 lm
puissance du système: 56 W
efficacité lumineuse: 150 lm/W
flux lumineux utile: 8400 lm
puissance du système: 48 W
efficacité lumineuse: 175 lm/W
flux lumineux utile: 8400 lm
puissance du système: 50 W
efficacité lumineuse: 175 lm/W
flux lumineux utile: 8600 lm
puissance du système: 50 W
efficacité lumineuse: 163 lm/W
flux lumineux utile: 8150 lm
puissance du système: 25 W
efficacité lumineuse: 168 lm/W
flux lumineux utile: 4200 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 4310 lm
puissance du système: 34 W
efficacité lumineuse: 174 lm/W
flux lumineux utile: 5900 lm
puissance du système: 125 W
efficacité lumineuse: 151 lm/W
flux lumineux utile: 18900 lm