7101 produits
puissance du système: 66 W
efficacité lumineuse: 159 lm/W
flux lumineux utile: 10500 lm
puissance du système: 73 W
efficacité lumineuse: 144 lm/W
flux lumineux utile: 10500 lm
- Copie
- Copie
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
longueur: 1438 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 28 W
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: argent
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 61.2 W
température de couleur: 3500...3500 K
puissance du système: 57.4 W
flux lumineux utile: 6800 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 2700...6500 K
puissance du système: 31.5 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 39.1 W
indice de protection (IP): IP20
puissance du système: 75 W
efficacité lumineuse: 170 lm/W
flux lumineux utile: 12750 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 39 W
flux lumineux utile: 5250 lm
longueur: 993 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 19.7 W
puissance du système: 37 W
efficacité lumineuse: 170 lm/W
flux lumineux utile: 6300 lm
puissance du système: 120 W
efficacité lumineuse: 140 lm/W
flux lumineux utile: 16800 lm
puissance du système: 23 W
efficacité lumineuse: 174 lm/W
flux lumineux utile: 4000 lm
puissance du système: 38 W
efficacité lumineuse: 166 lm/W
flux lumineux utile: 6300 lm