7101 produits
longueur: 3500 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
puissance du système: 89.2 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 60.1 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 12.4 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 57.4 W
flux lumineux utile: 5800 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 31.5 W
puissance du système: 79 W
efficacité lumineuse: 159 lm/W
flux lumineux utile: 12600 lm
puissance du système: 62 W
efficacité lumineuse: 169 lm/W
flux lumineux utile: 10500 lm
puissance du système: 62 W
efficacité lumineuse: 169 lm/W
flux lumineux utile: 10500 lm
- Copie
- Copie
longueur: 28 mm
largeur: 42 mm
hauteur: 9 mm
longueur: 3000 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
puissance du système: 83.4 W
longueur: 938 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 18.6 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 81.3 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 45.4 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 6.8 W
flux lumineux utile: 806 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 53.9 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 96.3 W
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 41 W
flux lumineux utile: 1845 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 83.7 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 27.4 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 48.5 W
indice de protection (IP): IP20
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
longueur: 750 mm
avec détecteur de mouvement: Non
type de connexion: borne automatique