7101 produits
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 59.7 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 26 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 45.7 W
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 41 W
flux lumineux utile: 1949 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 57.4 W
flux lumineux utile: 5800 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: conduit de câbles
couleur: argent
longueur: 4256 mm
matériau: plastique
largeur: 64 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7.3 W
puissance du système: 79 W
efficacité lumineuse: 159 lm/W
flux lumineux utile: 12600 lm
puissance du système: 62 W
efficacité lumineuse: 169 lm/W
flux lumineux utile: 10500 lm
puissance du système: 67 W
efficacité lumineuse: 149 lm/W
flux lumineux utile: 10000 lm
puissance du système: 66 W
efficacité lumineuse: 159 lm/W
flux lumineux utile: 10500 lm
puissance du système: 26 W
efficacité lumineuse: 154 lm/W
flux lumineux utile: 4000 lm
type d'accessoire/pièce détachée: alimentation en bout
couleur: blanc
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 28.8 W
indice de protection (IP): IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 26.8 W
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: autre
température de couleur: 3500...3500 K
puissance du système: 121 W
flux lumineux utile: 14400 lm
température de couleur: 3500...3500 K
puissance du système: 65.4 W
flux lumineux utile: 7400 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 41.9 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 29 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 1595 lm