7101 produits
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 32 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 60.1 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 110.7 W
longueur: 2842 mm
couleur: blanc
adapté à un montage encastré: Non
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de T
section nominale: 1.5 mm²
nombre de conducteurs: 7
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
section nominale: 1.5 mm²
nombre de conducteurs: 7
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: argent
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
longueur: 4263 mm
couleur: blanc
adapté à un montage encastré: Non
couleur: blanc
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
longueur: 4263 mm
couleur: blanc
adapté à un montage encastré: Non
diamètre: 247 mm
couleur: noir
accessoire: Non
longueur: 4263 mm
couleur: blanc
adapté à un montage encastré: Non
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: blanc
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 29 W
flux lumineux utile: 4419 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 58 W
flux lumineux utile: 8838 lm
longueur: 628 mm
puissance du système: 29 W
indice de protection (IP): IP40
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
indice de protection (IP): IP40
longueur: 2842 mm
couleur: blanc
adapté à un montage encastré: Non
matériau: plastique
application: pour béton coulé sur place
diamètre max. de luminaire: 120 mm
longueur: 4263 mm
couleur: blanc
adapté à un montage encastré: Non
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 4498 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 67 W
flux lumineux utile: 5000 lm