7101 produits
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
longueur: 4263 mm
couleur: blanc
adapté à un montage encastré: Non
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: nickel
longueur: 2842 mm
couleur: blanc
adapté à un montage encastré: Non
longueur: 4263 mm
couleur: blanc
adapté à un montage encastré: Non
couleur: blanc
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 0 W
indice de protection (IP): IP40
longueur: 4263 mm
couleur: blanc
adapté à un montage encastré: Non
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 4860 lm
système de contrôle: sans
puissance: 0 W
temps d'opération nominal: 3...3 h
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
répartition lumineuse: symétrique
source lumineuse fournie: Oui
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 53 W
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: acier inoxydable (inox)
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 33 W
indice de protection (IP): IP40
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 58 W
flux lumineux utile: 8849 lm
longueur: 2842 mm
couleur: blanc
adapté à un montage encastré: Non
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 31 W
flux lumineux utile: 3592 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 53 W
flux lumineux utile: 4000 lm
température de couleur: 6000...6000 K
puissance du système: 0 W
indice de protection (IP): IP40
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 56 W
flux lumineux utile: 6480 lm
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: blanc
nombre de conducteurs: 5
longueur: 2842 mm
couleur: blanc
adapté à un montage encastré: Non
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 29 W
flux lumineux utile: 4396 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 29 W
indice de protection (IP): IP40