7101 produits
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de montage
couleur: autre
diamètre: 41 mm
couleur: autre
accessoire: Non
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 71 W
flux lumineux utile: 8100 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 58 W
indice de protection (IP): IP40
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 39 W
indice de protection (IP): IP20
système de contrôle: sans
puissance: 0 W
temps d'opération nominal: 1...1 h
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 58 W
flux lumineux utile: 8546 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 3240 lm
source lumineuse fournie: Oui
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 27 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 53 W
indice de protection (IP): IP40
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: argent
longueur: 2842 mm
couleur: blanc
adapté à un montage encastré: Non
longueur: 4263 mm
couleur: blanc
adapté à un montage encastré: Non
longueur: 2842 mm
couleur: blanc
adapté à un montage encastré: Non
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par chaîne
couleur: autre
type d'accessoire/pièce détachée: prise/borne
couleur: gris
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
couleur: noir
couleur: argent
longueur: 628 mm
puissance du système: 21 W
indice de protection (IP): IP40
longueur: 4263 mm
couleur: blanc
adapté à un montage encastré: Non
longueur: 4263 mm
couleur: blanc
adapté à un montage encastré: Non