10000 produits
variation DALI: Non
variation par coupure de fin de phase: Non
classe de protection: sans
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 67 W
flux lumineux utile: 9100 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 16 W
flux lumineux utile: 1575 lm
tension nominale (Un): 24...24 V
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
hauteur/profondeur: 356 mm
indice de protection (IP): IP54
type de luminaire: borne lumineuse
température de couleur: 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps: gris
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7.4 W
flux lumineux utile: 279 lm
tension nominale (Un): 230...230 V
- Copie
- Copie
température de couleur: 2700...2700 K
hauteur/profondeur: 500 mm
couleur du boîtier/corps: vert
indice de protection (IP): IP44
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
hauteur/profondeur: 700 mm
indice de protection (IP): IP65
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2824 mm
tension nominale (Un): 230...230 V
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 2946 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 70 W
flux lumineux utile: 9540 lm
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 190 W
flux lumineux utile: 35073 lm
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 830 W
flux lumineux utile: 85010 lm