10000 produits
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 330 W
flux lumineux utile: 40900 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 42.5 W
flux lumineux utile: 4604 lm
hauteur/profondeur: 981 mm
couleur du boîtier/corps: vert
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 70 W
flux lumineux utile: 9654 lm
tension nominale (Un): 24...24 V
type d'accessoire/pièce détachée: autre
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3000 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 670 lm
source lumineuse fournie: Oui
hauteur/profondeur d'encastrement: 0 mm
diamètre d'encastrement: 0 mm
variation DALI: Non
variation par coupure de fin de phase: Non
classe de protection: sans
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 542 W
indice de protection (IP): IP66
tension nominale (Un): 24...24 V
température de couleur: 4000...4000 K
température de couleur: 2700...2700 K
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 51 W
flux lumineux utile: 6900 lm
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2563 mm
température de couleur: 3000...3000 K
tension nominale (Un): 230...230 V