10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 9.5 W
flux lumineux utile: 1222 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2807 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 3937 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20.5 W
flux lumineux utile: 2136 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 6500...6500 K
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2563 mm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7.5 W
flux lumineux utile: 180 lm
mode de pose: montage mural
matériau: thermoplastique
nombre de disjoncteurs: 1
hauteur/profondeur: 771 mm
couleur du boîtier/corps: orange
indice de protection (IP): IP65
- Copie
- Copie
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
- Copie
- Copie
avec plaque de base: Non
matériau: aluminium
couleur: anthracite
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 41 W
flux lumineux utile: 2800 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 3063 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 78 W
flux lumineux utile: 4987 lm
source lumineuse fournie: Oui
température de couleur: 2700...2700 K
hauteur/profondeur: 2659 mm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 663 lm
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 1815 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 2700...2700 K
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 165 W
flux lumineux utile: 18700 lm